Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem QuickRelease, tip: 1/4

Artikl br.: 632355 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 117 mm
Broj zubi 80
Radni kut 4,5 stupanj
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632355 1/4
EAN / GTIN 4018754235902
Broj proizvođača 11111020

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodno za uporabu u uskim prostorima. S ergonomskom potporom prstiju na kraju zahvata. Zakrivljeno za 15°.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu