Račna dvosmjerna, 1/4 cola, tip: 1/4

Artikl br.: 632000 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
Standard DIN 3122; DIN 3120
ukupna duljina 117 mm
Broj zubi 22
Radni kut 16,4 stupanj
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Račna
USP1 mogućnost prebacivanja
USP2 Radni kut 16.4°, duljina 117 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Broj proizvođača 11111010

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.
DIN 3122-D 6,3

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Račna dvosmjerna, 1/4 cola, tip: 1/4

Račna dvosmjerna, 1/4 cola, tip: 1/4

na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
63,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.041 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.925 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
748 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Radni kut 16,4 stupanj 10 stupanj 10 stupanj 5 stupanj
ukupna duljina 117 mm 125 mm 115 mm 116 mm
Broj zubi 22 36 36 72
Vrsta proizvoda Račna Račna Račna Račna

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu