6-kutni nastavci za odvijače s TiN prevlakom, 1/4 cola kratki 4 mm

Artikl br.: 631733 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 4 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 28 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631733 4
EAN / GTIN 4000896036875
Broj proizvođača 8501-4

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Oštrice s oblogom TiN za otpornost na prianjanje i trošenje. S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Optimalno prikladan za trajna opterećenja, kao na primjer pri serijskom vijčanom pričvršćivanju.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij-čelik; TiN prevlaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu