Asortiman nasadnih ključeva s TiN prevlakom, 1/4 cola, četverokutni 30-dijelni

Artikl br.: 630340
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj dijelova 30
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-14 mm
    Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-6 mm
    Pakiranje Plastična kutija s postoljem / ladica za odlaganje
    Duljina 180 mm
    širina 150 mm
    Visina 54 mm
    Profil progona 6-kutni-prihvat; 6-kutni; Odvijači za TORX® vijke; odvijač za Phillips; Pozidriv
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 630340
    EAN / GTIN 4000896175475
    Broj proizvođača 854-2

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
    Oštrice s TiN prevlakom za ekstremnu radnu čvrstoću. S optimiziranom zaštitom od korozije.

    Upotreba:

    Za vijke s vanjskimšesterokutom / matice s navojem M2 − M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8.
    Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2,5 - M5 i unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M6.

    Opseg isporuke:

    Umeci za nasadni ključ šesterokutni.: 12 kom. vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Šesterokutni bitovi za odvijače
    s TiN prevlakom: 4 kom. br. 631733 vel. 3; 4; 5; 6
    Bitovi za unutarnje odvijače Torx®
    s TiN prevlakom: 5 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
    Bitovi za odvijače Phillips
    s TiN prevlakom: 2 kom. vel. 1; 2
    Bitovi za odvijače Pozidriv
    s TiN prevlakom: 2 kom. vel. 1; 2
    Nasadna ručka: 1 kom.
    Produžeci: 2 kom. vel. 55; 147 mm
    Kardanski zglob: 1 kom.
    Račna: 1 kom.
    Pohrana u: Plastična kutija s postoljem / ladica za odlaganje