6-kutni nastavci za odvijače s TiN prevlakom, 1/4 cola kratki 2,5 mm

Artikl br.: 631733 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 2,5 mm
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    ⌀ na strani pogona 12 mm
    Duljina 28 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 631733 2,5
    EAN / GTIN 4000896036837
    Broj proizvođača 8501-2.5

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
    Oštrice s oblogom TiN za otpornost na prianjanje i trošenje. S optimiziranom zaštitom od korozije.

    Upotreba:

    Optimalno prikladan za trajna opterećenja, kao na primjer pri serijskom vijčanom pričvršćivanju.

    Standard:

    DIN 7422

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik; TiN prevlaka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu