{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631729 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406060534 | |
Broj proizvođača | 631729 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola dugački, 6-kut: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
2.803 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.165 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.073 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12,5 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 55 mm | 55 mm | 36 mm | 36 mm |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |