{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631715 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197493415 | |
Broj proizvođača | 631715 2,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola dugački 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.245 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.687 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 | 12 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 55 | 55 |
Imbus | 2,5 | 2,5 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |