{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 13 mm | |
Duljina | 36 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631720 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197162243 | |
Broj proizvođača | 631720 2,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.259 dijelovi na zalihi
4,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 13 | 12,5 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 36 | 36 |
Imbus | 2,5 | 2,5 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |