{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 13 mm | |
Duljina | 36 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631720 3 | |
EAN / GTIN | 4045197162250 | |
Broj proizvođača | 631720 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.487 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 13 | 12,5 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 36 | 36 |
Imbus | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |