6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki, 6-kut: 8mm

Artikl br.: 631710 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 8 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 11,6 mm
Duljina 28 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631710 8
EAN / GTIN 4018754000661
Broj proizvođača 01120008

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki, 6-kut: 8mm

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki, 6-kut: 8mm

na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.056 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 11,6 mm 13 mm 12,5 mm
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Duljina 28 mm 36 mm 36 mm
Imbus 8 mm 8 mm 8 mm
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu