6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki 4 mm

Artikl br.: 631710 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 4 mm
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    ⌀ na strani pogona 11,6 mm
    Duljina 28 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 631710 4
    EAN / GTIN 4018754000630
    Broj proizvođača 01120004

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
    Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

    Standard:

    DIN 7422

    Materijal:

    Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu