{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 2 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
za ⌀ vijka | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631623 2 | |
EAN / GTIN | 4062406235048 | |
Broj proizvođača | 631623 2 |