Nastavci za odvijač Phillips, 1/4 cola, veličina: 1

Artikl br.: 631623 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.489 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 1
Izlazni Četverokut 1/4 col
za ⌀ vijka 2,1 mm - 3 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 25 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631623 1
EAN / GTIN 4062406235031
Broj proizvođača 631623 1

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu