{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 3 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
za ⌀ vijka | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631623 3 | |
EAN / GTIN | 4062406235055 | |
Broj proizvođača | 631623 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nastavci za odvijač Phillips, 1/4 cola, veličina: 3
na zahtjev
Na zalihi
687 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
za ⌀ vijka | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Duljina | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Površina | kromirani | mat kromirano | kromirani |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |