{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 3 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
za ⌀ vijka | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 36 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631619 3 | |
EAN / GTIN | 4062406265199 | |
Broj proizvođača | 631619 3 |