{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice | 5,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Debljina noža | 1 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631613 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406235017 | |
Broj proizvođača | 631613 5,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni nastavci za odvijače, 1/4 cola 5,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
634 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12,5 mm |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Širina oštrice | 5,5 mm | 5,5 mm |
Debljina noža | 1 mm | 1 mm |
Duljina | 25 mm | 36 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |