6-kutni nastavci 1/4 cola Surface Drive 13 mm

Artikl br.: 631225 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.094 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Profil 6-kutnog nasadnog ključa: Surfacedrive
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Profil 6-kutnog nasadnog ključa Surfacedrive
Standard DIN 3124
prikladno za coli (američka mjera) 1/2 col
⌀ na strani pogona 18 mm
Duljina 24,8 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
s AS-Drive profilom Ne
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631225 13
EAN / GTIN 4045197497154
Broj proizvođača 631225 13

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.
Otvor ključa Surface Drive omogućuje uže nalijeganje i veću snagu. Pritisak djeluje izravno na površine matica i vijaka; osjetljivi bridovi osigurani su od oštećenja. Sa Surface Drive-om može se stezati i otpuštati i međudimenzije, npr. u colima (A/F, BSF, BSW) kao i istrošene vijke. Ključevi s provrtom.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu