{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-13 mm | |
Profil 6-kutnog nasadnog ključa | Surfacedrive | |
Četverokut s Wobble-Fix | s kutom zakretanja | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 257 mm | |
širina | 147 mm | |
Visina | 45 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Površina | kromirano | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 5×10 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630062 SD | |
EAN / GTIN | 4062406060237 | |
Broj proizvođača | 630062 SD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 13-dijelni, tip: SD
na zahtjev
Na zalihi
530 dijelovi na zalihi
136,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
518 dijelovi na zalihi
181,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
822 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.397 dijelovi na zalihi
86,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
širina | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Visina | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Duljina | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |