{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 5-13 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-8 mm | |
Duljina | 322 mm | |
širina | 134 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; Nasadni ključevi za TORX® vijke; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630861 6 | |
EAN / GTIN | 4018754261024 | |
Broj proizvođača | 98819801 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 36-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
398,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.156 dijelovi na zalihi
254,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ ;Nasadni ključevi za TORX® vijke ;6-kutni odvijač ;Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ ;6-kutni odvijač ;Odvijač za Phillips ;Pozidriv odvijač ;Odvijač za vijke s glavom s prorezom ;Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
širina | 134 | 147 |
Visina | 57 | 45 |
Duljina | 322 | 257 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-8 | 3-8 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 5-13 | 4-13 |