{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 257 mm | |
Vanjska mjera širina | 149 mm | |
Vanjska mjera visina | 47 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 250 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 125 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 37 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630323 2 | |
EAN / GTIN | 4062406258191 | |
Broj proizvođača | 630323 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sistemska kutija 2
na zahtjev
Na zalihi
1.152 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.140 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
538 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjska mjera širina | 149 mm | 132 mm | 128 mm | 147 mm |
Vanjska mjera visina | 47 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm |
Vanjska mjera duljina | 257 mm | 260 mm | 172 mm | 257 mm |
Unutarnja dimenzija širina | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm |
Unutarnja dimenzija visina | 37 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm |
Unutarnja dimenzija duljina | 250 mm | 254 mm | 166 mm | 250 mm |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija | Sistemska kutija | Sistemska kutija | Sistemska kutija |