{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 510 mm | |
Vanjska mjera širina | 294 mm | |
Vanjska mjera visina | 61 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 500 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 200 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 51 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8×20 | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630305 4 | |
EAN / GTIN | 4062406166274 | |
Broj proizvođača | 630305 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Sistemska kutija, tip: 4
na zahtjev
Na zalihi
521 dijelovi na zalihi
24,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjska mjera širina | 294 mm | 227 mm |
Vanjska mjera visina | 61 mm | 62 mm |
Vanjska mjera duljina | 510 mm | 407 mm |
Unutarnja dimenzija širina | 200 mm | 200 mm |
Unutarnja dimenzija visina | 51 mm | 52 mm |
Unutarnja dimenzija duljina | 500 mm | 400 mm |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija | Sistemska kutija |