Sistemska kutija 3A

Artikl br.: 630305 3A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×14

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjska mjera duljina 357 mm
    Vanjska mjera širina 176 mm
    Vanjska mjera visina 45 mm
    Unutarnja dimenzija duljina 350 mm
    Unutarnja dimenzija širina 150 mm
    Unutarnja dimenzija visina 37 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×14
    Vrsta proizvoda Sistemska kutija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 630305 3A
    EAN / GTIN 4062406166250
    Broj proizvođača 630305 3A

    Opis

    Odgovara:

    Asortimani br. 633912, 634025 vel. SD (od kataloga 50), 634312.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu