{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 357 mm | |
Vanjska mjera širina | 176 mm | |
Vanjska mjera visina | 52 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 350 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 150 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 45 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 6×14 | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630305 3B | |
EAN / GTIN | 4062406166267 | |
Broj proizvođača | 630305 3B |