{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 19 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 3,5-13 mm | |
Duljina | 227 mm | |
širina | 131 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630166 6 | |
EAN / GTIN | 4018754261512 | |
Broj proizvođača | 96011124 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 19-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
238,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
601 dijelovi na zalihi
181,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
896 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.602 dijelovi na zalihi
86,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
širina | 131 | 147 | 149 | 149 |
Visina | 57 | 45 | 47 | 47 |
Duljina | 227 | 257 | 257 | 257 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 3,5-13 | 3,5-13 | 4-13 | 4-13 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |