Asortiman nasadnih ključeva 82

Artikl br.: 630002 82
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.248 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4; 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-32
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 82
Izlazni Četverokut 1/4 col; 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-32 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-14 mm
Pakiranje Plastična kutija
Profil progona 6-kutni-prihvat; odvijač za Phillips; Pozidriv; Schlitz; 6-kutni; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630002 82
EAN / GTIN 4045197185303

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Svi dijelovi u plastičnim kutijama.
Ekonomična izvedba.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

82-dijelni − 1/4; 1/2 cola: 25 nastavaka za nasadne ključeve, 1/4, 1/2 cola, 6-kutni, 4 − 32 mm
1 spojna drška, 1/4 cola, 6-kutna na 4-kutnu, 1/4 cola
2 nastavka za svjećice, 1/2 cola, 16 i 21 mm
1 bit adapter, 1/2 cola za bitove od 5/16 cola
4 bita za Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bita za unutarnji 6-kut, 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 bita za prorez 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bita za Phillips PH3; PH4
2 bita za Pozidriv PZ3; PZ4
2 račne s izbacivačem, 1/4 cola i 1/2 cola
1 odvijač za nasadni alat, 1/4 cola
1 T ručica, 1/4 cola
2 kardanska zgloba, 1/4, 1/2 cola
4 produžetka, 1/4, 1/2 cola, 50; 100; 125; 250 mm
1 fleksibilni produžetak, 1/4 cola, 150 mm
1 klizna glava, 1/2 cola
4 bita za odvijače, 1/4 cola za unutarnji 6-kut, 3 − 6 mm
6 bita za odvijače,1/4 cola za Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 bita za odvijače, 1/4 cola za prorez 4; 5,5; 7 mm
2 bita za odvijače, 1/4 cola za Phillips PH1; PH2
2 bita za odvijače, 1/4 cola za Pozidriv PZ1; PZ2
9 okasto viljuškastih ključeva 8 − 22 mm
Pohrana u: Debljina ploče (380×285×85 mm)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    broj dijelova Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu