Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Svi dijelovi u plastičnim kutijama.
Ekonomična izvedba.
Materijal:
Krom-vanadij-čelik, kromiran.
Opseg isporuke:
148-dijelni − 1/4; 3/8; 1/2 cola: 30 nastavka za nasadni ključ 1/4, 1/2 cola, 6-kut 4 − 32 mm
13 dubokih nastavaka 1/4, 1/2 cola, 6-kut 6 − 22 mm
13 nastavaka 1/4, 3/8, 1/2 cola, za Torx® E4 − E22
2 nastavka za svjećicu 1/2 cola 16 + 21 mm
1 adapter 1/2 − 3/8 cola
1 adapter za bitove tipa 1/2 cola, 6-kut od 5/16 cola
1 adapter za bitove tipa 1/4 cola, 6-kut od 1/4 cola
1 osovina za povezivanje E 6,3 6-kut na četverokutu od 1/4 cola
15 bita 5/16 cola (PH3; PH4; PZ3; PZ4; za Torx® TX40 − TX60, za unutarnji šesterokut 8; 10; 12 mm, prorez 8; 10; 12)
32-dijelni asortiman bitova od 1/4 cola u plastičnoj kutiji
2 račne s izbacivačem 1/4 cola + 1/2 cola
1 ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola
2 T ručice, 1/4, 1/2 cola
2 kardanska zgloba 1/4, 1/2 cola
4 produžetka 1/4, 1/2 cola 50, 100, 125, 250 mm
3 šesterokutna kutna odvijača 1,5 – 2,5 mm
9 viljuškasto-okastih ključa 8 – 22 mm
3 odvijača s ravnom glavom 6×38, 6×100, 8×150
3 odvijača za Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 univerzalni skalpel (na uvlaćenje) s 2 zamjenske oštrice
1 pomično mjerilo 150 mm
1 tračni metar na namotavanje 3 m
1 mala vodena vaga 200 mm
1 viljuškasti ključ s pužem 200 mm
1 kombinirana kliješta 180 mm
1 kliješta za rezanje 160 mm
1 ravna telefonska kliješta 160 mm
1 vodoinstalaterska kliješta 250 mm
1 čekić 300 g
Pohrana u: Debljina ploče (550×420×105 mm)