Asortiman nasadnih ključeva 73

Artikl br.: 630002 73
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 6-24
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 73
Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 6-24 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-6 mm
Pakiranje Plastična kutija
Profil progona 6-kutni-prihvat; odvijač za Phillips; Pozidriv; Schlitz; 6-kutni; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Svi dijelovi u plastičnim kutijama.
Ekonomična izvedba.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

73-dijelni − 3/8 cola: 18 nastavaka za nasadni ključ, 3/8 cola, 6-kutni, 6 − 24 mm
9 dubokih nastavaka, 3/8 cola, 6-kutni, 8 − 24 mm
2 nastavka za svjećice, 3/8 cola, 16 i 21 mm
3 nastavka za nasadni ključ s magnetom, 6, 8, 10 mm
(sa 6-kutnom drškom E 6,3)
1 spojna drška, E 6,3, 6-kutna na četverokut od 1/4 cola
1 spojna drška E 6,3, 6-kutna na četverokut od 3/8 cola
4 bita za odvijače za unutarnji 6-kut, 3 − 6 mm
3 bita za odvijače s prorezom, 4; 5,5; 7 mm
2 bita za odvijače za Phillips PH1; PH2
2 bita za odvijače za Pozidriv PZ1; PZ2
7 bitova za odvijače za Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 račna s izbacivačem, 3/8 cola
1 t ručica, 3/8 cola
1 kardanski zglob, 3/8 cola
2 produžetka, 3/8 cola, 75 i 225 mm
1 produžetak, 3/8 cola, 50 mm, WobbleFix
1 adapter, 3/8 − 1/4 cola
1 adapter, 3/8 − 1/2 cola
13 okasto-viljuškastih ključeva, 6 − 19 mm
Pohrana u: Plastični kovčeg (380×285×85 mm)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    broj dijelova Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu