Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Svi dijelovi u plastičnim kutijama.
Ekonomična izvedba.
Materijal:
Krom-vanadij-čelik, kromiran.
Opseg isporuke:
154-dijelni − 1/4; 1/2 cola: 32 nastavka za nasadni ključ 1/4, 1/2 cola, 6-kut 4 − 32 mm
20 nastavka za nasadni ključ 1/4, 1/2 cola, 6-kut 4 − 24 mm
6 nastavka za nasadni ključ s magnetom 5,5 − 13 mm
(sa 6-kutnom ručicom E 6,3)
1 osovina za povezivanje E 6,3 6-kut na četverokutu od 1/4 cola
1 osovina za povezivanje E 6,3 6-kut na četverokutu od 1/2 cola
50-dijelni asortiman bitova od 1/4 cola u plastičnoj kutiji
2 račne s izbacivačem 1/4 cola + 1/2 cola
1 ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola
1 T ručka, 1/4 cola
2 kardanska zgloba 1/4, 1/2 cola
4 produžetka 1/4, 1/2 cola 50, 100, 125, 250 mm
1 klizna glava za produžetak od 1/2 cola
9 šesterokutnih kutnih odvijača s kuglastom glavom 1,5 − 10 mm
14 viljuškasto-okastih ključa 8 – 24 mm
5 okastih ključa s dvostrukom račnom 10 − 19 mm
1 adapter za C 6,3 bitove / Tip 10 mm 6-kut
1 adapter 10 mm 6-kut na četverokutu od 1/4 cola s izbacivačem
1 adapter 19 mm 6-kut na četverokutu od 1/2 cola s adapterom
1 viljuškasti ključ s pužem 200 mm
1 teleskopska magnetna hvataljka 135 − 635 mm
Pohrana u: Debljina ploče (550×420×105 mm)