C ključ s čepom 22/2,5 mm

Artikl br.: 628100 22/2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / pin ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 775D
    Oznaka proizvođača 776C
    za vanjski ⌀ matice 16 mm - 22 mm
    najveći ⌀ 22 mm
    Zatik ⌀ 2,5 mm
    ukupna duljina 135 mm
    Vrsta proizvoda C ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 628100 22/2,5
    EAN / GTIN 4020772053055
    Broj proizvođača 53058

    Opis

    Izvedba:

    C ključ sa zatikom.
    Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.

    Upotreba:

    Za matice DIN1816.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu