C ključ s čepom 35/3 mm

Artikl br.: 628100 35/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / pin ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 775D
    Oznaka proizvođača 776C
    za vanjski ⌀ matice 22 mm - 35 mm
    najveći ⌀ 35 mm
    Zatik ⌀ 3 mm
    ukupna duljina 165 mm
    Vrsta proizvoda C ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 628100 35/3
    EAN / GTIN 4020772053062
    Broj proizvođača 53066

    Opis

    Izvedba:

    C ključ sa zatikom.
    Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.

    Upotreba:

    Za matice DIN1816.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu