C ključ s čepom 230/8 mm

Artikl br.: 628100 230/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / pin ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 775D
    Oznaka proizvođača 776C
    za vanjski ⌀ matice 165 mm - 230 mm
    najveći ⌀ 230 mm
    Zatik ⌀ 8 mm
    ukupna duljina 460 mm
    Vrsta proizvoda C ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 628100 230/8
    EAN / GTIN 4020772053178
    Broj proizvođača 53173

    Opis

    Izvedba:

    C ključ sa zatikom.
    Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.

    Upotreba:

    Za matice DIN1816.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu