{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Imbus | 8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627620 8 | |
EAN / GTIN | 7610733087860 | |
Broj proizvođača | 6206.S 8-180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s kuglastom glavom s „multicraft” Kraftheft drškom 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 300 | 180 | 220 |
Okretljiva kapica | Ne | ||
Duljina cilindričnog dijela | 180 | 60 | 100 |
Imbus | 8 | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač |