{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Imbus | 4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 120 mm | |
ukupna duljina | 215 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627620 4 | |
EAN / GTIN | 7610733087839 | |
Broj proizvođača | 6206.S 4-120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s kuglastom glavom s „multicraft” Kraftheft drškom 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
3,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
3,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
oštrica pod kutom | Da | ||
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 215 | 182 | 127 |
Duljina cilindričnog dijela | 120 | 75 | 40 |
Imbus | 4 | 4 | 4 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač |