{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Imbus | 5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | |
ukupna duljina | 240 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627620 5 | |
EAN / GTIN | 7610733087846 | |
Broj proizvođača | 6206.S 5-140 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s kuglastom glavom s „multicraft” Kraftheft drškom 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
10,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
3,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
4,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 240 | 182 | 152 |
Duljina cilindričnog dijela | 140 | 75 | 45 |
Imbus | 5 | 5 | 5 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Serija | multicraft | ||
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač |