6-kutni odvijač za primjenu u elektronici ESD 0,89 mm

Artikl br.: 627495 0,89
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 0,89 mm
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 133 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Okretljiva kapica Da
Kuglasta glava Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627495 0,89
EAN / GTIN 7610733268443
Broj proizvođača 8123.0,89-40 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s lako okretnom kapicom (za fiksiranje vrha kažiprsta kod preciznih radova). Optimalno oblikovana zona brzih okreta za brzo i učinkovito pričvršćivanje vijaka i zona sile za prijenos viših momenata.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Maksimalna preciznost dimenzija oštrica. Poniklana i kromirana površina.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu