{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
ukupna duljina | 183 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Okretljiva kapica | Da | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627495 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268481 | |
Broj proizvođača | 8123.2,5-90 ESD |