6-kutni odvijač za primjenu u elektronici ESD 2 mm

Artikl br.: 627495 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 173 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Okretljiva kapica Da
Kuglasta glava Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627495 2
EAN / GTIN 7610733268474
Broj proizvođača 8123.2-80 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s lako okretnom kapicom (za fiksiranje vrha kažiprsta kod preciznih radova). Optimalno oblikovana zona brzih okreta za brzo i učinkovito pričvršćivanje vijaka i zona sile za prijenos viših momenata.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Maksimalna preciznost dimenzija oštrica. Poniklana i kromirana površina.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu