{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 182 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627484 6 | |
EAN / GTIN | 4045197950949 | |
Broj proizvođača | 627484 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni odvijač s T ručkom s kuglastom glavom, broj odvijača: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
467 dijelovi na zalihi
5,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
4,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
803 dijelovi na zalihi
4,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Imbus | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |