{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 175 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627484 4 | |
EAN / GTIN | 4045197950925 | |
Broj proizvođača | 627484 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni odvijač s T ručkom s kuglastom glavom, broj odvijača: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
471 dijelovi na zalihi
4,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.262 dijelovi na zalihi
4,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.055 dijelovi na zalihi
3,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Imbus | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |