6-kutni odvijač s T ručkom s kuglastom glavom 3 mm

Artikl br.: 627484 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 175 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627484 3
EAN / GTIN 4045197950918
Broj proizvođača 627484 3

Opis

Izvedba:

Udobna višekomponentna T ručka od plastike. Oštrica od krom-vanadij čelika, kromirana. S bočnim zagonom. Kuglasta glava je na drugoj strani.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu