6-kutni odvijač s T ručkom 3 mm

Artikl br.: 627481 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 169 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627481 3
EAN / GTIN 4045197950741
Broj proizvođača 627481 3

Opis

Izvedba:

Udobna višekomponentna poprečna ručka od plastike. Oštrica od krom-vanadij čelika, kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu