{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 119 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627481 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197950734 | |
Broj proizvođača | 627481 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač s T ručkom, broj odvijača: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.274 dijelovi na zalihi
3,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
606 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 119 mm | 146 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Imbus | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |