{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 119 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627481 2 | |
EAN / GTIN | 4045197950727 | |
Broj proizvođača | 627481 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač s T ručkom, broj odvijača: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
839 dijelovi na zalihi
3,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.214 dijelovi na zalihi
5,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 119 mm | 146 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Imbus | 2 mm | 2 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |