{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 182 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627440 8 | |
EAN / GTIN | 4010995279318 | |
Broj proizvođača | 27931 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s T ručkom potpuno izoliran 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
14,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
4,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 182 | 182 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Imbus | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |