{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 182 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627440 5 | |
EAN / GTIN | 4010995279295 | |
Broj proizvođača | 27929 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s T ručkom potpuno izoliran 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
11,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
4,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
4,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.322 dijelovi na zalihi
3,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Imbus | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |