{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 182 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627440 6 | |
EAN / GTIN | 4010995279301 | |
Broj proizvođača | 27930 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač s T ručkom potpuno izoliran 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
4,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
307 dijelovi na zalihi
5,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
591 dijelovi na zalihi
3,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 182 | 182 | 182 | 182 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 | 150 | 150 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |||
Imbus | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |