Trostruki 6-kutni odvijač 2,5 mm

Artikl br.: 627391 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
483 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 2,5 mm
    ukupna duljina 140 mm
    Duljina klizne drške 60 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 627391 2,5
    EAN / GTIN 7610733261383
    Broj proizvođača 1204.2,5

    Opis

    Izvedba:

    Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

    Prednost:

    Idealan za vijčano spajanje u dubokim utorima, s velikim momentom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu