Trostruki 6-kutni odvijač 5 mm

Artikl br.: 627391 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
738 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
ukupna duljina 195 mm
Duljina klizne drške 85 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627391 5
EAN / GTIN 7610733261437
Broj proizvođača 1204.5

Opis

Izvedba:

Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Prednost:

Idealan za vijčano spajanje u dubokim utorima, s velikim momentom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu