Trostruki 6-kutni odvijač 10 mm

Artikl br.: 627391 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 10 mm
ukupna duljina 270 mm
Duljina klizne drške 135 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627391 10
EAN / GTIN 7610733261482
Broj proizvođača 1204.10

Opis

Izvedba:

Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Prednost:

Idealan za vijčano spajanje u dubokim utorima, s velikim momentom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu