{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Duljina krakova | 82×6 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | kromirana preko nikla; prevučen prahom | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kut od 100 stupnjeva | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627372 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733243679 | |
Broj proizvođača | 2212.L 1,5 LG |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavom prevučen prahom 1,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
5,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
1,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | Da |
Dugačka izvedba | Da | Da |
Imbus | 1,5 | 1,5 |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 82×6 | 90×14 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |